Especificaciones
Dimensiones
- TamañoSO
- Peso5.6 kg
Detalles
- Detalles adicionalesGafas protectoras ligeras y resistentes para llevarlas todo el día. Ideal para trabajadores industriales, de inspección y de almacén.
- Características de comodidadDiseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
- DescripciónGafas protectoras ligeras y resistentes para llevarlas todo el día. Ideal para trabajadores industriales, de inspección y de almacén.
- Estilo de marcoSin aros
- Tipo de estructuraUniversal
- Revestimiento de la lenteNieblaMenos 3Sixty
- Color de la lenteBorrar
- Tono de lenteBorrar
- Número de Upc del fabricante616314232480
- Hoja de especificaciones
- Ajuste de la patillaBayoneta/puntas de goma
- UPC_NO616314232480
Descripción general
- Diseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
- Puente nasal de ajuste universal, con plaquetas nasales suaves para una comodidad superior
- Inserciones de TPR en los extremos de las varillas para un agarre excelente
- La acción hidrofóbica mejorada FogLess® 3Sixty™ resiste el empañamiento de la lente y proporciona una visión clara en condiciones de trabajo extremas
- 9.5 La parte delantera de la lente de curva base ofrece una visión amplia y sin obstrucciones
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación