Motion
S10SXB-XXL
Guantes resistentes a los cortes Sure Knit-Cumple con la FDA - Tamaño 2X-Large, ANSI Nivel de corte A8, sin recubrimiento
Artículo MI #08036159
No. Fabricante S10SXB-XXL
Precio10.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes Sure Knit-Cumple con la FDA - Tamaño 2X-Large, ANSI Nivel de corte A8, sin recubrimiento
Artículo MI #08036159
No. Fabricante S10SXB-XXL
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
Precio10.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    2X-Large

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A8
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Sin recubrimiento
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Azul
  • Descripción Palabra clave
    Sin recubrimiento
  • UPC_NO
    779406118526

Descripción general

Descripción del fabricante
PUNTO DE PICADURA S10SXB/XXL MEZCLADO 10GA
  • ANSI Cut A8 proporciona protección contra las tareas de procesamiento de alimentos más peligrosas
  • Diseñado específicamente para minimizar el riesgo de contaminación en el lugar de trabajo
  • Totalmente lavables para conservar la forma, el tamaño y las propiedades antimicrobianas del guante con el tiempo
  • Cumple con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los EE. UU.
  • Tratado con Size-Lock para evitar la contracción
  • Tratado con Ultra-Fresh para lograr un estado antimicrobiano del 99.9 %
  • Sin látex, se vende por pieza
  • Compatible con pantalla táctil
  • Estos guantes también están disponibles en una versión similar con un puño largo de 15 cm

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo