Motion
STACXPURT-11
Guantes resistentes a los cortes TenActiv℮ - Tamaño 2X-Large, ANSI Nivel de corte A6, HPPE/Acero/Delineador de filamentos compuestos
Artículo MI #08036213
No. Fabricante STACXPURT-11
Precio12.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes TenActiv℮ - Tamaño 2X-Large, ANSI Nivel de corte A6, HPPE/Acero/Delineador de filamentos compuestos
Artículo MI #08036213
No. Fabricante STACXPURT-11
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
Precio12.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    2X-Large

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A6
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de poliuretano
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    3
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Material del revestimiento/cubierta
    HPPE/Acero/Filamento compuesto

Descripción general

Descripción del fabricante
STACXPURT11 GUANTE TENACTIVE SZ11
  • La mezcla de fibras de filamentos de TenActiv l/HPPE/acero/compuesto proporciona una excelente resistencia al corte
  • Protección ANSI nivel de corte A6
  • El revestimiento de poliuretano de la palma proporciona un agarre excelente
  • La entrepierna está reforzada con un revestimiento de nitrilo para reducir el desgaste en áreas críticas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo