Motion
12S412-R
Dirección del tornillo derecho, 142 pulg. Longitud de vuelo
Artículo MI #08036264
No. Fabricante 12S412-R
Precio1,945.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dirección del tornillo derecho, 142 pulg. Longitud de vuelo
Artículo MI #08036264
No. Fabricante 12S412-R
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
Su precio$1,945.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del tamaño del perno
    3.625 pulg.
  • Ancho del tamaño del perno
    0.625 pulg.
  • Taladrado de pernos de acoplamiento
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de acoplamiento
    2 pulg.
  • Longitud del vuelo
    142 pulg.
  • Tamaño nominal de la tubería
    2.5 pulg.
  • Paso
    12
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    12 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    142 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    12
  • Peso
    156.00 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    697950094151
  • Número de pernos
    4
  • Dirección del tornillo
    Mano derecha
  • UPC_NO
    697950094151

Descripción general

Descripción del fabricante
12S412-R TORNILLO DEL TRANSPORTADOR

También puede gustarle