Motion
11-735-7

Ansell
11-735-7

HyFlex® Guantes resistentes a los cortes - Tamaño pequeño, Nivel de corte ANSI A4, Revestimiento de fibra de vidrio/HPPE/Nylon/Spandex
Artículo MI #08036421
No. Fabricante 11-735-7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ansell
11-735-7

HyFlex® Guantes resistentes a los cortes - Tamaño pequeño, Nivel de corte ANSI A4, Revestimiento de fibra de vidrio/HPPE/Nylon/Spandex
Artículo MI #08036421
No. Fabricante 11-735-7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Poliuretano
  • Color
    Negro/blanco
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de poliuretano
  • Material del revestimiento/cubierta
    Fibra de vidrio/HPPE/Nylon/Spandex

Descripción general

Descripción del fabricante
11-735-7 NIVEL DE CORTE DEL GUANTE 4
  • Las fibras fuertes proporcionan una excelente resistencia a los cortes y las rebabas
  • El revestimiento resistente resiste las abrasiones y prolonga la vida útil de los guantes
  • Alto nivel de protección contra cortes (Nivel ANSI 4)
  • También disponible en paquete Vend

También puede gustarle