Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
- Longitud9
- TamañoS
Detalles
- Material de recubrimientoPoliuretano
- ColorNegro
- País de origenCHINA
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de poliuretano
- Código de armonización6116.10.5520
- Material del forroPoliéster
- Número de Upc del fabricante065537828435
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Características de la palmaPoliuretano
- Hoja de especificaciones
- Tipo de pulgarRecto
- UPC_NO065537828435
Descripción general
- Revestimiento de poliuretano ligero
- Exterior de punto sin costuras de nylon de calibre fino
- Muñeca ajustada