Motion
7100168318 350X150X160-20X23  91DA80/ 80J18  20PA 5ST 0.9MOD RUEDA DE ESMERILADO

3M
7100168318 350X150X160-20X23 91DA80/ 80J18 20PA 5ST 0.9MOD GRINDING WHEEL

3M™Cubitron™II Rueda de esmerilado vitrificada 91VA T7SP-350x150x160-2-220x23 DP10 EW25 5GG izquierda 91DA80/80 J18VPLF29/601WZT-80M/S ANSI
Artículo MI #08036583
No. Fabricante 7100168318 350X150X160-20X23 91DA80/ 80J18 20PA 5ST 0.9MOD GRINDING WHEEL
Precio2,756.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100168318 350X150X160-20X23 91DA80/ 80J18 20PA 5ST 0.9MOD GRINDING WHEEL

3M™Cubitron™II Rueda de esmerilado vitrificada 91VA T7SP-350x150x160-2-220x23 DP10 EW25 5GG izquierda 91DA80/80 J18VPLF29/601WZT-80M/S ANSI
Artículo MI #08036583
No. Fabricante 7100168318 350X150X160-20X23 91DA80/ 80J18 20PA 5ST 0.9MOD GRINDING WHEEL
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
Precio2,756.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    13.78 pulg.
  • Grosor general
    5.906 pulg.
  • Peso
    26.7 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- 91DA Minerales, granos con forma de precisión - Proporciona durabilidad y eficiencia con granos con forma de precisión Cubitron™ II - Mayor tasa de eliminación de existencias para mejorar la productividad - Reduce los costes generales por pieza con intervalos más largos entre apósitos - Mejor capacidad de corte que ayuda a lograr una mejor calidad de superficie y perfil
  • Número de Upc del fabricante
    00076308452827
  • UPC_NO
    00076308452827

Descripción general

Descripción del fabricante
7100168318 350X150X160-20X23 91DA80/
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- 91DA Minerales, granos con forma de precisión - Proporciona durabilidad y eficiencia con granos con forma de precisión Cubitron™ II - Mayor tasa de eliminación de existencias para mejorar la productividad - Reduce los costes generales por pieza con intervalos más largos entre apósitos - Mejor capacidad de corte que ayuda a lograr una mejor calidad de superficie y perfil

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos