Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor405TS
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje2.1250 pulg.
- Par de apriete147.1 pies-libras
- Peso970 lb
Detalles
- RPM base3570 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónCE, 100 HP, 2P, 405TS
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga94.1 %
- Código de armonización8501.52.8000
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382129293
- Corriente máxima permitida114 A
- ModeloGH22
- Caballos de fuerza del motor100 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto80BC03J3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382129293