Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor444T
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje3.3750 pulg.
- Par de apriete367.4 pies-libras
- Peso1390 lb
Detalles
- RPM base1785 rpm
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCE, 125 HP, 4P, 444T
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga95.4 %
- Código de armonización8501.53.4000
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382131593
- Corriente máxima permitida141 A
- ModeloGJ42
- Caballos de fuerza del motor125 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto65BC03J3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382131593