Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor444TS
- Diámetro del eje2.3750 pulg.
- Peso1390 lb
Detalles
- RPM base1790 rpm
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Número de Upc del fabricante786382131609
- ModeloGJ43
- Caballos de fuerza del motor125 CV
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de productoMotores de uso general
- UPC_NO786382131609