Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor404T
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete264.8 pies-libras
- Peso1020 lb
Detalles
- RPM base1190 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónCE, 60 HP, 6P, 404T
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga94.5 %
- Código de armonización8501.52.8000
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382129361
- Corriente máxima permitida71 A
- ModeloGH29
- Caballos de fuerza del motor60 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto80BC03J3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1200 rpm
- UPC_NO786382129361