Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor405T
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete331.2 pies-libras
- Peso1040 lb
Detalles
- RPM base1190 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónCE, 75 HP, 6P, 405T
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga94.5 %
- Código de armonización8501.52.8000
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382129385
- Corriente máxima permitida89 A
- ModeloGH31
- Caballos de fuerza del motor75 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto80BC03J3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1200 rpm
- UPC_NO786382129385