Motion
CD125P1FS
Motor IEEE 841 - 125 hp, 3600 rpm, 3 f, 400-460 V, 444TS bastidores, caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, 2975 rpm - 3580 rpm Base, montaje horizontal/pie, servicio continuo
Artículo MI #08036735
No. Fabricante CD125P1FS
Precio17,811.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor IEEE 841 - 125 hp, 3600 rpm, 3 f, 400-460 V, 444TS bastidores, caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, 2975 rpm - 3580 rpm Base, montaje horizontal/pie, servicio continuo
Artículo MI #08036735
No. Fabricante CD125P1FS
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
Precio17,811.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    444TS
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.3750 pulg.
  • Par de apriete
    183.4 pies-libras
  • Peso
    1430 lb

Detalles

  • RPM base
    2975 rpm - 3580 rpm
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    TCE, 125 HP, 2P, 444TS
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    95.0 %
  • Código de armonización
    8501.53.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382131197
  • Corriente máxima permitida
    142 A, 164 A
  • Modelo
    GJ23
  • Caballos de fuerza del motor
    125 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    400-460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6313-J /C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382131197

Descripción general

Descripción del fabricante
CD125P1FS 125 HP 3580 Y 2975 RPM 444TS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo