Motion
CD125P2F
Motor IEEE 841 - 125 hp, 1800 rpm, 3 f, 400-460 V, 444T bastidores, caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, 1485 rpm - 1785 rpm Base, montaje horizontal/pie, servicio continuo
Artículo MI #08036737
No. Fabricante CD125P2F
Precio16,059.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor IEEE 841 - 125 hp, 1800 rpm, 3 f, 400-460 V, 444T bastidores, caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, 1485 rpm - 1785 rpm Base, montaje horizontal/pie, servicio continuo
Artículo MI #08036737
No. Fabricante CD125P2F
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
Precio16,059.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    444T
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    3.3750 pulg.
  • Par de apriete
    367.4 pies-libras
  • Peso
    1390 lb

Detalles

  • RPM base
    1485 rpm - 1785 rpm
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    TCE, 125 HP, 4P, 444T
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    95.4 %
  • Código de armonización
    8501.53.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382131203
  • Corriente máxima permitida
    141 A, 164 A
  • Modelo
    GJ25
  • Caballos de fuerza del motor
    125 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    400-460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6313-J /C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382131203

Descripción general

Descripción del fabricante
CD125P2F 125 HP 1785 Y 1485 RPM 444T

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo