Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor445TS
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje2.3750 pulg.
- Par de apriete220 pies-libras
- Peso1530 lb
Detalles
- RPM base2975 rpm - 3580 rpm
- País de origenEE. UU.
- DescripciónTCE, 150 HP, 2P, 445TS
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga95.0 %
- Código de armonización8501.53.4000
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382131258
- Corriente máxima permitida167 A, 193 A
- ModeloGJ24
- Caballos de fuerza del motor150 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor400-460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6313-J /C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382131258