Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor215TP
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete14.9 pies-libras
- Peso230 lb
Detalles
- RPM base3525 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónTUCI, 10 HP, 2P, 215TP
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga90.2 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoH
- Número de Upc del fabricante786382132156
- Corriente máxima permitida12.1 A, 24.2 A
- ModeloFU25
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeVertical
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6208-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382132156