Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor254TP
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete44.3 pies-libras
- Peso395 lb
Detalles
- RPM base1775 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónTUCI, 15 HP, P, 254TP
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga92.4 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoH
- Número de Upc del fabricante786382131883
- Corriente máxima permitida17.8 A, 36 A
- ModeloFU28
- Caballos de fuerza del motor15 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeVertical
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6210-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382131883