Motion
CHT200V2CLG
Motor de eje hueco vertical - 200 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 447TP , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1785 rpm, montaje vertical, servicio continuo
Artículo MI #08036757
No. Fabricante CHT200V2CLG
Precio91,974.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de eje hueco vertical - 200 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 447TP , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1785 rpm, montaje vertical, servicio continuo
Artículo MI #08036757
No. Fabricante CHT200V2CLG
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
Precio91,974.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    447TP
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    587.8 pies-libras
  • Peso
    2300 lb

Detalles

  • RPM base
    1785 rpm
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    TUCI, 200 HP, 4P, 447TP
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    96.2 %
  • Código de armonización
    8501.53.6000
  • Clase de aislamiento
    H
  • Número de Upc del fabricante
    786382127787
  • Corriente máxima permitida
    224 A
  • Modelo
    FU39
  • Caballos de fuerza del motor
    200 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Vertical
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    7320 HAZ
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382127787

Descripción general

Descripción del fabricante
CHT200V2CLG 200 HP 1785 RPM 447TP 460 V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo