Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor326TP
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete147.5 pies-libras
- Peso750 lb
Detalles
- RPM base1780 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónTUCI, 50 HP, 4P, 326TP
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga94.5 %
- Código de armonización8501.52.8000
- Clase de aislamientoH
- Número de Upc del fabricante786382132248
- Corriente máxima permitida58 A, 116 A
- ModeloFU33
- Caballos de fuerza del motor50 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeVertical
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6212-J /C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382132248