Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor184TP
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete14.8 pies-libras
- Peso180 lb
Detalles
- RPM base1770 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónTUCI, 5 HP, 4P, 184TP
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga89.5 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoH
- Número de Upc del fabricante786382132187
- Corriente máxima permitida6.8 A, 13.5 A
- ModeloFU22
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeVertical
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6208-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382132187