Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor364TP
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete176.7 pies-libras
- Peso925 lb
Detalles
- RPM base1785 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónTUCI, 60 HP, 4P, 364TP
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga95.0 %
- Código de armonización8501.52.8000
- Clase de aislamientoH
- Número de Upc del fabricante786382132194
- Corriente máxima permitida68 A
- ModeloFU34
- Caballos de fuerza del motor60 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeVertical
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6213-J /C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382132194