Motion
HD100P1ES
Motor de servicio hostil - 100 hp, 3600 rpm, 3 f, 200/400//230/460 V, bastidor 405TS , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 2965 rpm - base de 3570 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #08036771
No. Fabricante HD100P1ES
Precio15,952.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio hostil - 100 hp, 3600 rpm, 3 f, 200/400//230/460 V, bastidor 405TS , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 2965 rpm - base de 3570 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #08036771
No. Fabricante HD100P1ES
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
Precio15,952.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    405TS
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.1250 pulg.
  • Par de apriete
    147.1 pies-libras
  • Peso
    900 lb

Detalles

  • RPM base
    2965 rpm - 3570 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    CTE, 100 HP, 2P, 405TS
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    94.1 %
  • Código de armonización
    8501.52.8000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382129422
  • Corriente máxima permitida
    114 A, 131 A, 228 A, 263 A
  • Modelo
    GH01
  • Caballos de fuerza del motor
    100 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    200/400//230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6216-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382129422

Descripción general

Descripción del fabricante
HD100P1ES 100 HP 3570 Y 2965 RPM 405TS 2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo