Motion
HD100P3E
Motor de rendimiento Hostile Duty Premium® - 100 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 444T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 50/60 Hz, base 990 rpm
Artículo MI #08036777
No. Fabricante HD100P3E
Precio19,414.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de rendimiento Hostile Duty Premium® - 100 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 444T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 50/60 Hz, base 990 rpm
Artículo MI #08036777
No. Fabricante HD100P3E
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
Precio19,414.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    444T
  • Diámetro del eje
    3.3750 pulg.
  • Peso
    1450 lb

Detalles

  • RPM base
    990 rpm
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382131418
  • Modelo
    GJ09
  • Caballos de fuerza del motor
    100 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    786382131418

Descripción general

Descripción del fabricante
HD100P3E 100 HP 1190&990RPM 444T

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo