Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor284T
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Par de apriete59.3 pies-libras
- Peso310 lb
Detalles
- RPM base730 rpm - 885 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónCTE, 10 HP, 8P, 284T
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga89.5 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382132071
- Corriente máxima permitida14.2 A, 16.3 A, 28.3 A, 33 A
- ModeloGA74
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor8
- Tensión de alimentación del motor200/400//230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6210-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono900 rpm
- UPC_NO786382132071