Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor445T
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje3.3750 pulg.
- Par de apriete551.8 pies-libras
- Peso1500 lb
Detalles
- RPM base985 rpm - 1190 rpm
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCTE, 125 HP, 6P, 445T
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga95.0 %
- Código de armonización8501.53.4000
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382131524
- Corriente máxima permitida153 A, 177 A
- ModeloGJ11
- Caballos de fuerza del motor125 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor400-460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6313-J /C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1200 rpm
- UPC_NO786382131524