Motion
HD150P2F
Motor de servicio hostil - 150 hp, 1800 rpm, 3 fases, 400-460 V, armazón de 445T, carcasa totalmente cerrada y refrigerada por ventilador (TEFC), 50/60 Hz, base de 1485 rpm - 1790 rpm, horizontal/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #08036793
No. Fabricante HD150P2F
Precio18,074.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio hostil - 150 hp, 1800 rpm, 3 fases, 400-460 V, armazón de 445T, carcasa totalmente cerrada y refrigerada por ventilador (TEFC), 50/60 Hz, base de 1485 rpm - 1790 rpm, horizontal/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #08036793
No. Fabricante HD150P2F
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
Precio18,074.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    445T
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    3.3750 pulg.
  • Par de apriete
    440.5 pies-libras
  • Peso
    1480 lb

Detalles

  • RPM base
    1485 rpm - 1790 rpm
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    CTE, 150 HP, 4P, 445T
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    95.8 %
  • Código de armonización
    8501.53.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382131494
  • Corriente máxima permitida
    171 A, 198 A
  • Modelo
    GJ06
  • Caballos de fuerza del motor
    150 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    400-460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6313-J /C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382131494

Descripción general

Descripción del fabricante
HD150P2F 150 HP 1790 Y 1485 RPM 445T

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo