Motion
HD150V2C
Motor de servicio hostil - 150 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 445T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1790 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #08036797
No. Fabricante HD150V2C
Price$25,982.63/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio hostil - 150 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 445T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1790 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #08036797
No. Fabricante HD150V2C
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
Price$25,982.63/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    445T
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    3.3750 pulg.
  • Par de apriete
    440.5 pies-libras
  • Peso
    1480 lb

Details

  • RPM base
    1790 rpm
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    CTI, 150 HP, 4P, 445T
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    95.8 %
  • Código de armonización
    8501.53.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382132057
  • Corriente máxima permitida
    171 A
  • Modelo
    GJ62
  • Caballos de fuerza del motor
    150 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6313-J /C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382132057

Descripción general

Descripción del fabricante
HD150V2C 150 HP 1790 RPM 445T 460 V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo