Motion
HD15P4E
Motor de servicio hostil - 15 hp, 900 rpm, 3 f, 200/400//230/460 V, bastidor 286T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 730 rpm - base de 885 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #08036799
No. Fabricante HD15P4E
Precio5,160.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio hostil - 15 hp, 900 rpm, 3 f, 200/400//230/460 V, bastidor 286T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 730 rpm - base de 885 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #08036799
No. Fabricante HD15P4E
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
Precio5,160.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    286T
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Par de apriete
    89.2 pies-libras
  • Peso
    370 lb

Detalles

  • RPM base
    730 rpm - 885 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    CTE, 15 HP, 8P, 286T
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    89.5 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382132088
  • Corriente máxima permitida
    20.9 A, 24.3 A, 42 A, 49 A
  • Modelo
    GA75
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    8
  • Tensión de alimentación del motor
    200/400//230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6210-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    900 rpm
  • UPC_NO
    786382132088

Descripción general

Descripción del fabricante
HD15P4E 15 HP 885 Y 730 RPM 286T

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo