Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor213T
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Par de apriete12.2 pies-libras
- Peso120 lb
Detalles
- RPM base705 rpm - 865 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónCTE, 2 HP, 8P, 213T
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga84.0 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382132125
- Corriente máxima permitida3.3 A, 3.7 A, 6.6 A, 7.5 A
- ModeloGE92
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor8
- Tensión de alimentación del motor200/400//230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6206-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono900 rpm
- UPC_NO786382132125