Motion
HD32P4E
Motor de servicio hostil - 1-1/2 hp, 900 rpm, 3 f, 200/400//230/460 V, bastidor 184T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 715 rpm - base de 870 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #08036817
No. Fabricante HD32P4E
Precio1,462.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio hostil - 1-1/2 hp, 900 rpm, 3 f, 200/400//230/460 V, bastidor 184T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 715 rpm - base de 870 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #08036817
No. Fabricante HD32P4E
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
Su precio$1,462.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184T
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Par de apriete
    9 pies-libras
  • Peso
    100 lb

Detalles

  • RPM base
    715 rpm - 870 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    CTE, 1 1/2 HP, 8P, 184T
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    78.5 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382132132
  • Corriente máxima permitida
    3.1 A, 3.6 A, 6.3 A, 7.1 A
  • Modelo
    GF95
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    8
  • Tensión de alimentación del motor
    200/400//230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    900 rpm
  • UPC_NO
    786382132132

Descripción general

Descripción del fabricante
HD32P4E 1 1/2 HP 870&715 RPM 184T

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo