Motion
HD3P1G
Motor de servicio hostil - 3 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 182T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 3540 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #08036818
No. Fabricante HD3P1G
Precio883.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio hostil - 3 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 182T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 3540 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #08036818
No. Fabricante HD3P1G
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
Su precio$883.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    182T
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Par de apriete
    4.4 pies-libras
  • Peso
    80 lb

Detalles

  • RPM base
    3540 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    CTE, 3 HP, 2P, 182T
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    86.5 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382132934
  • Corriente máxima permitida
    3.3 A
  • Modelo
    GL07
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382132934

Descripción general

Descripción del fabricante
HD3P1G 3 HP 3540 RPM 182T 575 V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo