Motion
HD3P4E
Motor de rendimiento Hostile Duty Premium® - 3 hp, 900 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 215T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 50/60 Hz, base 715 rpm
Artículo MI #08036820
No. Fabricante HD3P4E
Precio1,992.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de rendimiento Hostile Duty Premium® - 3 hp, 900 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 215T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 50/60 Hz, base 715 rpm
Artículo MI #08036820
No. Fabricante HD3P4E
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
Su precio$1,992.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    215T
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    150 lb

Detalles

  • RPM base
    715 rpm
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382132149
  • Modelo
    GE93
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    8
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    900 rpm
  • UPC_NO
    786382132149

Descripción general

Descripción del fabricante
HD3P4E 3 HP 870&715 RPM 215T

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo