Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor324T
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje2.1250 pulg.
- Par de apriete118 pies-libras
- Peso450 lb
Detalles
- RPM base1780 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónCTE, 40 HP, 4P, 324T
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga94.1 %
- Código de armonización8501.52.8000
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382132354
- Corriente máxima permitida37 A
- ModeloGL33
- Caballos de fuerza del motor40 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6211-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382132354