Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor184T
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Par de apriete14.9 pies-libras
- Peso110 lb
Detalles
- RPM base1760 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónCTE, 5 HP, 4P, 184T
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga89.5 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382132965
- Corriente máxima permitida5.1 A
- ModeloGL10
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6205-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382132965