Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor254T
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete29.7 pies-libras
- Peso220 lb
Detalles
- RPM base730 rpm - 885 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónCTE, 5 HP, 8P, 254T
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga86.5 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382132095
- Corriente máxima permitida7.5 A, 8.6 A, 15 A, 17.3 A
- ModeloGB84
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor8
- Tensión de alimentación del motor200/400//230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6209-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono900 rpm
- UPC_NO786382132095