Motion
HD60V3B
Motor de servicio hostil - 60 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 404T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1190 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #08036832
No. Fabricante HD60V3B
Precio13,978.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio hostil - 60 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 404T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1190 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #08036832
No. Fabricante HD60V3B
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
Precio13,978.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    404T
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    264.8 pies-libras
  • Peso
    940 lb

Detalles

  • RPM base
    1190 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    CTI, 60 HP, 6P, 404T
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    94.5 %
  • Código de armonización
    8501.52.8000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382129620
  • Corriente máxima permitida
    71 A, 141 A
  • Modelo
    GH37
  • Caballos de fuerza del motor
    60 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6216-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    786382129620

Descripción general

Descripción del fabricante
HD60V3B 60 HP 1190 RPM 404T 230/460 V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo