Motion
U12P3GC
Motor de uso general - 1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 56C , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1155 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #08036858
No. Fabricante U12P3GC
Precio806.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 56C , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1155 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #08036858
No. Fabricante U12P3GC
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
Precio806.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Factor de servicio
    1.25
  • Par de apriete
    2.3 pies-libras

Detalles

  • RPM base
    1155 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    UTE, 1/2 HP, 6P, 56C
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    75.5 %
  • Código de armonización
    8501.51.3040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382131036
  • Corriente máxima permitida
    0.8 A
  • Modelo
    FZ91
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    786382131036

Descripción general

Descripción del fabricante
U12P3GC 1/2 HP 1155 RPM 56C 575 V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo