Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Factor de servicio1.25
- Par de apriete1.1 pies-libras
- Peso30 lb
Detalles
- RPM base1175 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónUTE, 1/4 HP, 6P, 56C
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga72.0 %
- Código de armonización8501.51.3040
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382131050
- Corriente máxima permitida0.6 A
- ModeloFZ89
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1200 rpm
- UPC_NO786382131050