Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Factor de servicio1.25
- Par de apriete2.3 pies-libras
- Peso30 lb
Detalles
- RPM base1745 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónUTEF, 3/4 HP, 4P, 56C
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga81.5 %
- Código de armonización8501.51.3040
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382129156
- Corriente máxima permitida1 A
- ModeloFZ83
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382129156