Motion
U34P3GCR
Motor de uso general - 3/4 hp, 1200 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 56C , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1165 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #08036865
No. Fabricante U34P3GCR
Precio921.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 3/4 hp, 1200 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 56C , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1165 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #08036865
No. Fabricante U34P3GCR
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
Precio921.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Factor de servicio
    1.25
  • Par de apriete
    3.4 pies-libras
  • Peso
    30 lb

Detalles

  • RPM base
    1165 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    UTEF, 3/4 HP, 6P, 56C
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    82.5 %
  • Código de armonización
    8501.51.3040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382131081
  • Corriente máxima permitida
    1.2 A
  • Modelo
    HB92
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    786382131081

Descripción general

Descripción del fabricante
U34P3GCR 3/4 HP 1170 RPM 56C 575 V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo