Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56
- Factor de servicio1.25
- Par de apriete3.4 pies-libras
- Peso30 lb
Detalles
- RPM base1170 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónFHP, 3/4 HP, 6P, 56
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga82.5 %
- Código de armonización8501.51.3040
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382131098
- Corriente máxima permitida1.2 A
- ModeloHB91
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1200 rpm
- UPC_NO786382131098