Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud9
- TamañoM
Detalles
- ColorNegro, naranja
- País de origenCHINA
- Código de armonización6216.00.5820
- Número de Upc del fabricante065537854779
- Tipo de materialGuantes de uso general
- Características de la palmaMicrofibra
- Hoja de especificaciones
- Tipo de pulgarAla
- UPC_NO065537854779
Descripción general
- Barra de nudillos D3O
- Palma de microfibra de alta resistencia con parches acolchados de espuma en la palma
- Malla de flujo de aire en la parte trasera
- Goma de alta resistencia en los dedos y el pulgar
- Muñeca de neopreno ajustada con cierre seguro de Velcro®