Motion
22216EJW33C3SLA

Timken
22216EJW33C3SLA

Cojinete de rodillos esférico - 80 mm D.I., 140 mm D.E., 33 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #08038035
No. Fabricante 22216EJW33C3SLA
Precio857.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
22216EJW33C3SLA

Cojinete de rodillos esférico - 80 mm D.I., 140 mm D.E., 33 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #08038035
No. Fabricante 22216EJW33C3SLA
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
Precio857.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Radio de filete
    0.08 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.2992 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Peso
    4.58 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    57200 lbf
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796081000
  • RPM máximas (grasa)
    3500 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    62500 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796081000

Descripción general

Descripción del fabricante
22216EJW33C3SLA BRG
  • Acabados superficiales mejorados
  • Geometría interna optimizada
  • Clasificaciones de carga líderes en la industria
  • Caja de acero endurecido con nitruro y ranuras frontales
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos