Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoSin subplaca
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Número de puestos2
- Número de solenoides1
- Tipo de tuberíaMontaje en base sin conexión
- SerieVFR
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN con conector
- Tensión de alimentación del solenoide12 V CC
Descripción general
Descripción del fabricante
VFR2110-6D VÁLVULA SGL BASE NO ENCHUFABLE MT
- VFR2000, tipos enchufable y no enchufable
- Presión máxima de funcionamiento: hasta 0.9MPa
- Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50°C
- Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo