Motion
HPRN200-2

Hankison
HPRN200-2

Secador de aire refrigerado - 200 scfm a 60 Hz Capacidad de flujo de aire, 232 psi máx., monofásico, 230 V CA, 60 Hz, Tamaño de 2 NPT puerto, Refrigerante R 407.c
Artículo MI #08038435
No. Fabricante HPRN200-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hankison
HPRN200-2

Secador de aire refrigerado - 200 scfm a 60 Hz Capacidad de flujo de aire, 232 psi máx., monofásico, 230 V CA, 60 Hz, Tamaño de 2 NPT puerto, Refrigerante R 407.c
Artículo MI #08038435
No. Fabricante HPRN200-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    30.000 pulg.
  • En general Longitud  
    37.000 pulg.
  • Ancho general
    17.000 pulg.
  • Tamaño del puerto
    2 NPT
  • Peso
    196 lb

Detalles

  • Kit de mantenimiento
    HPRJMK4
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Flujo de aire máximo
    200 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    232 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de refrigerante
    R 407.c
  • Punto de rocío estándar
    40 °F
  • Corriente de suministro
    1.53 kW
  • Frecuencia de suministro
    60 Hz
  • Fase de suministro
    1
  • Tensión de alimentación
    230 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
HPRN200-2 200 SCFM SIN CICLISMO
  • Intercambiadores de calor de placas soldadas de acero inoxidable 316 que secan eficazmente el aire hasta el punto de rocío a presión especificado
  • La válvula de derivación de gas caliente mantiene una temperatura constante del evaporador
  • El filtro de aire ambiental reemplazable protege el condensador de contaminantes en el aire
  • El separador/desmister integrado de acero inoxidable captura el condensado líquido y las partículas sólidas
  • La válvula de drenaje electrónica descarga automáticamente la condensación de la secadora
  • Refrigerante R134a sin CFC
  • Aprobado por CSA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo