Especificaciones
Dimensiones
- Altura total30.000 pulg.
- En general Longitud36.000 pulg.
- Ancho general17.000 pulg.
- Tamaño del puerto1-1/2 NPT
- Peso211 lb
Detalles
- Kit de mantenimientoHPRJMK4
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °F
- Flujo de aire máximo250 scfm
- Presión máxima de funcionamiento232 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento40 °F
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de refrigeranteR 134.a
- Punto de rocío estándar40 °F
- Corriente de suministro1.98 kW
- Frecuencia de suministro60 Hz
- Fase de suministro3
- Tensión de alimentación460 V CA
Descripción general
- Intercambiadores de calor de placas soldadas de acero inoxidable 316 que secan eficazmente el aire hasta el punto de rocío a presión especificado
- La válvula de derivación de gas caliente mantiene una temperatura constante del evaporador
- El filtro de aire ambiental reemplazable protege el condensador de contaminantes en el aire
- El separador/desmister integrado de acero inoxidable captura el condensado líquido y las partículas sólidas
- La válvula de drenaje electrónica descarga automáticamente la condensación de la secadora
- Refrigerante R134a sin CFC
- Aprobado por CSA