Motion
HPRN500

Hankison
HPRN500

Secador de aire refrigerado - 500 scfm a 60 Hz Capacidad de flujo de aire, 232 psi máx., Fase 3 , 460 V CA, 60 Hz, Tamaño de 2 NPT puerto, R 134.a Refrigerante
Artículo MI #08038443
No. Fabricante HPRN500
Precio23,323.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hankison
HPRN500

Secador de aire refrigerado - 500 scfm a 60 Hz Capacidad de flujo de aire, 232 psi máx., Fase 3 , 460 V CA, 60 Hz, Tamaño de 2 NPT puerto, R 134.a Refrigerante
Artículo MI #08038443
No. Fabricante HPRN500
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
Precio23,323.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    32.000 pulg.
  • En general Longitud  
    41.000 pulg.
  • Ancho general
    25.000 pulg.
  • Tamaño del puerto
    2 NPT
  • Peso
    262 lb

Detalles

  • Kit de mantenimiento
    HPRJMK6
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Flujo de aire máximo
    500 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    232 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de refrigerante
    R 134.a
  • Punto de rocío estándar
    40 °F
  • Corriente de suministro
    3.18 kW
  • Frecuencia de suministro
    60 Hz
  • Fase de suministro
    3
  • Tensión de alimentación
    460 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
HPRN500 500 SCFM SIN CICLISMO
  • Los intercambiadores de calor de flujo cruzado de acero inoxidable optimizan la transferencia de calor y la vida útil
  • Calidad del aire ISO 8573-1
  • Los canales suaves y sin ensuciamiento promueven una baja caída de presión
  • La geometría de espiga estampada en las placas de acero inoxidable crea un flujo turbulento, para un efecto de autolimpieza
  • No se requiere prefiltro para una garantía completa de 2 años
  • Garantía del intercambiador de calor de 5 años
  • Diseño compacto que ahorra espacio en el suelo
  • Aprobado por CSA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo