Motion
FLX 5.5

Hankison
FLX 5.5

Secador de aire refrigerado - 550 scfm a 60 Hz Capacidad de flujo de aire, 232 psi máx., Fase 3 , 460 V CA, 60 Hz, Tamaño de 2 NPT puerto, Refrigerante R 407.c
Artículo MI #08038458
No. Fabricante FLX 5.5
Precio28,701.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hankison
FLX 5.5

Secador de aire refrigerado - 550 scfm a 60 Hz Capacidad de flujo de aire, 232 psi máx., Fase 3 , 460 V CA, 60 Hz, Tamaño de 2 NPT puerto, Refrigerante R 407.c
Artículo MI #08038458
No. Fabricante FLX 5.5
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
Precio28,701.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    41.000 pulg.
  • En general Longitud  
    49.000 pulg.
  • Ancho general
    19.000 pulg.
  • Tamaño del puerto
    2 NPT
  • Peso
    437 lb

Detalles

  • Kit de mantenimiento
    FLX1.1MK
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Flujo de aire máximo
    550 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    232 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F
  • Sexo del puerto
    Hombre
  • Tipo de refrigerante
    R 407.c
  • Punto de rocío estándar
    40 °F
  • Corriente de suministro
    3.42 kW
  • Frecuencia de suministro
    60 Hz
  • Fase de suministro
    3
  • Tensión de alimentación
    460 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
CICLO REFRIGERADO FLX 5.5 550 SCFM
  • Intercambiador de calor patentado con depósito de PCM
  • 304 placas de acero inoxidable
  • Totalmente aislado para mantener el efecto de refrigeración en ambientes altos*Ahorro de energía lineal compatible con carga *Estándar de drenaje de pérdida cero *Condensador de flujo ascendente de alta eficiencia *Controlador LCD con monitoreo remoto* Certificado por CSA.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo