Motion
DHW-13-FP

Hankison
DHW-13-FP

Secador de aire desecante: caudal de aire de 13 scfm, punto de rocío de -40 °F, tamaño de puerto de 1/2 NPT , máx. 150 psi
Artículo MI #08038470
No. Fabricante DHW-13-FP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hankison
DHW-13-FP

Secador de aire desecante: caudal de aire de 13 scfm, punto de rocío de -40 °F, tamaño de puerto de 1/2 NPT , máx. 150 psi
Artículo MI #08038470
No. Fabricante DHW-13-FP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    30.500 pulg.
  • Longitud total
    6.690 pulg.
  • Ancho general
    17.520 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Peso
    60 lb

Detalles

  • Caudal de aire de entrada
    13 scfm
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    50 psi
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Punto de rocío estándar
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
DHW-13-FP 10-13 SCFM MONTAJE EN PARED

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo