Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del recipiente19.4 lb
- Altura total30.500 pulg.
- Longitud total6.690 pulg.
- Ancho general17.520 pulg.
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Peso71 lb
Detalles
- Caudal de aire de entrada20 scfm
- Kit de mantenimientoDHWJMKTC
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °F
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Presión mínima de funcionamiento50 psi
- Sexo del puertoMujer
- Punto de rocío estándar-40 °F